Char à bras

Réf.: 6455V
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6455V
EAN / GTIN 4017976014111
Réf. fabricant 6455V

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poingée avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. 4 ridelles bois traité hydrofuge 250/325mm dont 3 côtés amovibles, longueur et largeur utiles -60 mm. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1000
Longueur de surface utile (mm): 1600
Largeur de surface utile (mm): 900
Hauteur de zone de chargement (mm): 490
Longueur totale (mm): 1960
Largeur totale (mm): 925
Hauteur totale (mm): 1190
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 400 x 80

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires