Tournevis électronique

Réf.: 6442930
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6442930
EAN / GTIN 4010886644294
Réf. fabricant 6442930
Article hors catalogue L60160 5457

Description

Description:

Le revêtement supplémentaire de la pointe garantit une précision et une protection anticorrosion maximales, Manche à 2 composants à la forme ergonomique, Capuchon d'extrémité tournant avec surface micro-antiglisse, Codage de couleur du type d’entraînement, Codage couleur du type de lecteur

Caractéristique(s):

  • protection anti-retournement : no
  • taille de sortie fente croisée pH : no
  • anti-magnétique : no
  • version à faible étincelle : no
  • Code couleur : 1
  • forme du lame : Rond
  • pour les vis de taille : M1,6 - M2
  • longueur totale [mm] : 155 mm