Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce, Profil Torx®: TX20

Réf.: 643650 TX20
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
73 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX20
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Dim. profil A 3,8 mm
⌀ côté entraînement 22,7 mm
Longueur 55 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 643650 TX20
EAN / GTIN 4018754006649
Réf. fabricant 03100020
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement. Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.