Douille tournevis pour Torx®, 1/2 pouce, Profil Torx®: TX50

Réf.: 643629 TX50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 148 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Torx®-Profil Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Măsură profil 8,8 mm
Dimensiune motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Diametru exterior 22,5 mm
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX50
Tip produs Bit de cheie tubulară
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat
Standard DIN 3120
Lungimea totală 60 mm
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identification et classification

Référence article 643629 TX50
EAN / GTIN 4062406062316
Réf. fabricant 643629 TX50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Udførelse:

Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, forkromet. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.