{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Dim. profil | 5 mm | |
| Taille du moteur, carré femelle | 1/2 pouce | |
| Diamètre extérieur | 22,5 mm | |
| Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles | TX27 | |
| Type de produit | douille | |
| Matériau | acier au chrome | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN 3120 | |
| Longueur totale | 60 mm | |
| Transmission | carré femelle | |
| Entraînement de sortie | pour vis TORX® femelles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 643629 TX27 | |
| EAN / GTIN | 4062406062279 | |
| Réf. fabricant | 643629 TX27 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |