Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Revêtement TiN, Hexagonal: 4mm

Réf.: 643233 4
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
79 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 4 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 7422
⌀ côté entraînement 23 mm
Longueur 60 mm
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Exécution Revêtement TiN
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Avec tête sphérique non
Avec bague de maintien non
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 643233 4
EAN / GTIN 4000896046928
Réf. fabricant 986-4
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.
Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion très élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

Utilisation:

Idéal pour les sollicitations permanentes, p. ex. lors de vissages en série.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Manchon en acier au chrome-vanadium, chromé pour résistance à l'écaillement. Lame en acier spécial avec revêtement TiN.