Adaptateur mâle ∙ Carré femelle 9 x 12 mm ∙ Carré femelle 14 x 18 mm ∙ 50 mm

Réf.: 6423C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Outil interchangeable: Einsteckwerkzeug
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Einsteckwerkzeug
Mesure étalon S 34 mm
Emmanchement 9×12 mm
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6423C
EAN / GTIN 4000896027934
Réf. fabricant 6423C
Article hors catalogue L60140 42

Description

Description:

  • Pièce d'augmentation à intégration carrée 9 x 12 → 14 x 18
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré femelle 9 x 12 mm
  • Sortie : Carré femelle 14 x 18 mm
  • Dimensions / longueur : 50 mm
  • Poids net (kg): 0.12 kg
  • Mesure d'entaille de l'outil d'ajustage l2: 34 mm
  • Épaisseur de tête a: 22.9 mm
  • Largeur de tête b: 30 mm