Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 8mm

Réf.: 642129 8
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
1 186 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 8 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 3124
⌀ côté réception 12,5 mm
Longueur 38 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 642129 8
EAN / GTIN 4062406061487
Réf. fabricant 642129 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil HT-Drive ménageant têtes de boulons et écrous.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 12 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces (GARANT: 642132; HOLEX: 642122).