• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Cardan, 1/2 pouce, Type: 1/2

Réf.: 641629 1/2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 567 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 67,5 mm
Avec QuickRelease non
Type de produit Cardan

Identification et classification

Référence article 641629 1/2
EAN / GTIN 4062406064440
Réf. fabricant 641629 1/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Les carrés femelles chanfreinés, les carrés mâles profilés et quatre rainures de verrouillage permettent d’assembler les pièces d’entraînement/adaptateurs «à l’aveugle».

Norme:

DIN 3123-C 12,5
Carré mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort; carré femelle suivant DIN 3120-C 12,5 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.