PICCO LX050.5-25R20 IC908 Reinforced Boring Inserts with Internal Coolant Holes

Réf.: 6411696
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6411696
EAN / GTIN 7291075353488
Réf. fabricant 6411696
Article hors catalogue L24030 445

Description

Description:

Barre d alésage monobloc, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm, Largeur en bout frontale (a) 4.6 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 40 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm, Longueur utile (LU) 25 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.3 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 4.6 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 40 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.1 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Longueur utile (LU) 25 mm