GIMT 304 IC808 Plaquettes utilitaires mono-coupe pour tournage et gorges

Réf.: 6411650
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 6411650
EAN / GTIN 7291075388657
Réf. fabricant 6411650
Article hors catalogue L24100 50

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm