Echelle pour puits GFK 400mm Largeur utile 13 échelons

Réf.: 64113
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur libre 400 mm
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 13
Assemblage échelon-montant sertissage
Plate-forme disponible non
Surface des marches stries
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 3,64 m
Type de produit echelles de puits

Identification et classification

Référence article 64113
EAN / GTIN 4031405641136
Réf. fabricant 064113
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Largeur libre 400 mm
  • Longerons rectangulaires 58 x 25 mm
  • Barreaux cannelés
  • Divers supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 450 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur du conducteur : 3640 mm
  • Largeur libre : 400 mm
  • Matériau : PRFV
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 13 échelons
  • Exécution de l'étape : Germes