SCB 010.398.020-25 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, pour rainures de clavette avec tolérance serrée (P9) suivant DIN 6885

Réf.: 6405323
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405323
EAN / GTIN 7291075304213
Réf. fabricant 6405323
Article hors catalogue L24030 550

Description

Description:

Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.98 mm

Caractéristique(s):

  • amètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.98 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm