PICCO R 050.20.2-10 IC908 Mini-barreaux carbure pour alésage et chanfreinage proche du fond de trous borgnes

Réf.: 6405293
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405293
EAN / GTIN 7291075301434
Réf. fabricant 6405293
Article hors catalogue L24030 220

Description

Description:

Outils monoblocs et brasés pour tronçonnage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Rayon (RE) 0.05 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur en bout frontale (a) 1.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 24 mm