GIF 4.00E-0.80 IC808 Plaquettes extérieures de précision à deux coupes, pour tournage et gorges

Réf.: 6404256
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 6404256
EAN / GTIN 7291075024463
Réf. fabricant 6404256
Article hors catalogue L23940 1574

Description

Description:

Groove/Turn Indexable Inserts, Cutting Depth Maximum (CDX) 13 mm, Cutting Width (CW) 4 mm

Feature:

  • Axial Groove Outside Diameter Minimum (DAXN) 160 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Corner Radius (RE) 0.8 mm
  • Cutting Depth Maximum (CDX) 13 mm
  • Cutting Width (CW) 4 mm
  • Insert Length (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm