Kit de pièces de rechange pour levier de manœuvre

Réf.: 6403-1/7
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6403-1/7
EAN / GTIN 4000896070756
Réf. fabricant 6403-1/7
Article hors catalogue L60140 2839

Description

Description:

  • Kit de pièces de rechange pour levier de manœuvre comprenant :
    levier de manœuvre ∙ vis ∙ bille ∙ ressort de pression ∙ rondelle élastique et circlip
    Pour attaches mâles à cliquet réversible HAZET 6403-1 ∙ 6403-1S ∙ 6404-1 ∙ 6404-1S
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.01 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.