GIP 1.04-0.00 IC908 Plaquettes réversibles de précision, face de coupe plate pour les gorges

Réf.: 6402817
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pieces
  • Etapes de la commande : 10 Pieces
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6402817
EAN / GTIN 7291075272956
Réf. fabricant 6402817
Article hors catalogue L23940 86

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm, Largeur de coupe (CW) 1.04 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.04 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm