Cliquet réversible, 1/2″ avec éjecteur, Type: 1/2

Réf.: 640025 1/2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 870 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/2 pouce
Longueur totale 263 mm
Nombre de dents 40
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 640025 1/2
EAN / GTIN 4062406274030
Réf. fabricant 640025 1/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.
Avec levier d’inversion droite / gauche.

Norme:

Carré conducteur mâle suivant DIN 3120-A 12,5 avec bille à ressort.
DIN 3122-D 12,5

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.