Etalon de dureté Brinell 400HBW 10/3000 ISO 6506-3 avec certificat DAkkS 150x100x16mm acier

Réf.: 63ETB488
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Länge 150 mm
Breite 100 mm
Höhe 16 mm
Produktart Härtevergleichsplatte
Prüfverfahren Brinell-Härteprüfung (HB)
Härtewert ca. 400
Material Stahl
Form Rechteckig

Identification et classification

Référence article 63ETB488
Réf. fabricant 63ETB488
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Matériaux de référence pour la trempe dans le contrôle qualité : le coup de pouce pour la sécurité de votre processus ! La vérification quotidienne effectuée par l'utilisateur est décrite dans les normes d'essai de dureté correspondantes et contribue largement à la gestion de la qualité. Dans le processus de vérification quotidienne, tous les paramètres du système d'essai de dureté, qui s'accumulent jusqu'à la valeur de dureté, sont examinés par des impressions sur les plaques de référence de dureté. Cette vérification périodique de la machine à l'aide des plaques de comparaison de dureté doit être effectuée juste avant le démarrage quotidien du plan de contrôle. Si la machine n'est utilisée qu'une fois par semaine, le contrôle ne devrait être effectué que ce jour-là. En cas de travail en trois équipes, il est recommandé de procéder à un contrôle au début de chaque équipe. Une documentation appropriée augmente la sécurité du processus, car les décalages de valeur dus à des dommages ou à des dysfonctionnements peuvent être facilement détectés. Un contrôle direct et indirect complet devrait être effectué une fois par an dans le cadre d'un étalonnage. Le test direct comprend la force d'essai, le système de mesure, le cycle d'essai et le pénétrateur. Les tests indirects utilisant des comparateurs de dureté indiquent l'interaction correcte de tous les paramètres vérifiés lors du contrôle direct de l'instrument de mesure. En outre, les plaques de comparaison de dureté permettent également de vérifier la répétabilité des résultats de l'appareil d'essai de dureté. Mitutoyo propose une gamme complète de matériaux de référence de dureté (plaques de comparaison de dureté) pour votre procédure de gestion de la qualité. Matériaux de référence Mitutoyo : qualité haut de gamme Made in Germany. Calibrage indépendant DAkkS selon DIN EN ISO et/ou ASTM dans un laboratoire accrédité. Calibrages multiples (jusqu'à trois échelles sur une plaque de comparaison de dureté et grille de surface sur demande). Grande surface carrée ou rectangulaire avec un grand gain de place par rapport aux blocs de référence de dureté triangulaires ou ronds. Délai de livraison court.

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 150 x 100 x 16 mm
  • Norme d’accréditation: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organisme d’accréditation: DAkkS
  • Pénétrateur: Pénétrateur à bille
  • Forcer le rapport de surface: 30
  • Fonctions: 2. Plaque de comparaison de dureté Brinell avec certificat DAkkS / ISO
  • Diamètre de la bille mm: 10
  • Matériau: Acier
  • Méthode: Brinell
  • Surface: 15 000 mm²
  • Force d’essai kgf: 3000
  • Force d’essai N: 29420
  • Échelle 1: HBW10/3000
  • Standard: ISO 6506-3
  • Tolérance de la valeur nominale: +/-25HBW