Etalon de dureté Brinell 200HBW 10/3000 ISO 6506-3 avec certificat DAkkS 150x100x16mm acier

Réf.: 63ETB484
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etalons de dureté

Identification et classification

Référence article 63ETB484
Réf. fabricant 63ETB484
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Matériaux de référence pour la trempe dans le contrôle qualité : le coup de pouce pour la sécurité de votre processus ! La vérification quotidienne effectuée par l'utilisateur est décrite dans les normes d'essai de dureté correspondantes et contribue largement à la gestion de la qualité. Dans le processus de vérification quotidienne, tous les paramètres du système d'essai de dureté, qui s'accumulent jusqu'à la valeur de dureté, sont examinés par des impressions sur les plaques de référence de dureté. Cette vérification périodique de la machine à l'aide des plaques de comparaison de dureté doit être effectuée juste avant le démarrage quotidien du plan de contrôle. Si la machine n'est utilisée qu'une fois par semaine, le contrôle ne devrait être effectué que ce jour-là. En cas de travail en trois équipes, il est recommandé de procéder à un contrôle au début de chaque équipe. Une documentation appropriée augmente la sécurité du processus, car les décalages de valeur dus à des dommages ou à des dysfonctionnements peuvent être facilement détectés. Un contrôle direct et indirect complet devrait être effectué une fois par an dans le cadre d'un étalonnage. Le test direct comprend la force d'essai, le système de mesure, le cycle d'essai et le pénétrateur. Les tests indirects utilisant des comparateurs de dureté indiquent l'interaction correcte de tous les paramètres vérifiés lors du contrôle direct de l'instrument de mesure. En outre, les plaques de comparaison de dureté permettent également de vérifier la répétabilité des résultats de l'appareil d'essai de dureté. Mitutoyo propose une gamme complète de matériaux de référence de dureté (plaques de comparaison de dureté) pour votre procédure de gestion de la qualité. Matériaux de référence Mitutoyo : qualité haut de gamme Made in Germany. Calibrage indépendant DAkkS selon DIN EN ISO et/ou ASTM dans un laboratoire accrédité. Calibrages multiples (jusqu'à trois échelles sur une plaque de comparaison de dureté et grille de surface sur demande). Grande surface carrée ou rectangulaire avec un grand gain de place par rapport aux blocs de référence de dureté triangulaires ou ronds. Délai de livraison court.

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 150 x 100 x 16 mm
  • Norme d’accréditation: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organisme d’accréditation: DAkkS
  • Pénétrateur: Pénétrateur à bille
  • Forcer le rapport de surface: 30
  • Diamètre de la bille mm: 10
  • Matériau: Acier
  • Méthode: Brinell
  • Surface: 15 000 mm²
  • Force d’essai kgf: 3000
  • Force d’essai N: 29420
  • Échelle 1: HBW10/3000
  • Standard: ISO 6506-3
  • Tolérance de la valeur nominale: +/-25HBW

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier