Marche d'accès Extension acier galvanisé Largeur 600 mm

Réf.: 63976
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 63976
EAN / GTIN 4031405639768
Réf. fabricant 063976
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Kit d'extension pour marches de sortie avec écartement de 250 ou 300 mm
  • L'étape de sortie avec une cote d'écartement de 250 mm donne des cotes d'écartement de 350 et 450 mm
  • L'étape de sortie avec une cote d'écartement de 300 mm donne des cotes d'écartement de 400 et 500 mm
  • Montage variable par trous oblongs
  • Matériau : Acier galvanisé à chaud

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 340 mm
  • Hauteur : 90 mm
  • Longueur : 605 mm
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil