Combinaison Multinormes C58

Réf.: 637815143389C58
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
Couleur high vis gelb / marineblau
Taille de confection DE 58
Type de produit Combinaisons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 637815143389C58
EAN / GTIN 7330509501894
Réf. fabricant 637815143389C58

Description

Exécution:


Matière principale
75% coton, 24% polyester, 1% antistatique, sergé, antistatique résistant aux flammes, 350g/m²
Poches
Poches arrière avec soufflet et rabat
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet, poche téléphone et poche stylo
Poche genou, poche extérieure de protection du genou
Poche poitrine avec rabat, poche poitrine avec fermeture éclair métallique cachée
Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
Poche intérieure avec rabat, Ouverture avec rabat pour saisir le vêtement sous-jacent
Détails
Poche d'identification amovible pour les vêtements ignifugés
Ajustable avec cordons de serrage à la taille
Soufflet au dos
Collet haut avec fermeture à glissière
Étiquettes de certification externes
Fonctionnalité
Repoussant l'huile, la saleté et l'eau, Panneau extensible dans le dos

Finition
Bout de manche ajustable fermeture auto-agrippante

Fermeture frontale
Robuste fermeture à glissière métallique cachée à double sens, Couvercle avant avec boutons poussoirs métalliques cachés

Renforcement
Renforcement en CORDURA®/Kevlar®/Protal® au niveau du genou

Reflex
Bandes réfléchissantes résistantes à la flamme cousues avec des coutures doubles

Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Description:

  • La combinaison Multinorm vous offre une protection maximale lorsque vous travaillez dans des environnements difficiles
  • Le vêtement est fabriqué à partir d'un matériau durable et présente un ajustement confortable doté d'une ceinture à cordon de serrage réglable, un panneau arrière soufflé et des extrémités de manches réglables fermeture auto-agrippante
  • La combinaison est dotée d'un renfort supplémentaire aux genoux et de poches pour genouillères à deux hauteurs différentes
  • Lavage industriel
  • Protection contre les produits chimiques liquides
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 3
  • EN 1149-5, IEC 61482-2
  • EN ISO 11611 classe 1 A1, A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 13034 PB (6)

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure