Rallonge, 3/8″ 100% isolé VDE, Longueur totale: 125mm

Réf.: 637685 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Surface isolation en plastique
Avec QuickRelease non
Type de produit Holex rallonge micromètre

Identification et classification

Référence article 637685 125
EAN / GTIN 4067263112761
Réf. fabricant 637685 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec isolation en plastique jusqu’à 1000 V, suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Norme:

DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.

Remarque(s):

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 volts. Dans la zone de sécurité, seuls les outils 100% isolés (637681637689) peuvent être combinés entre eux.

Warning:

Utilisation normale
  • Outils et composants pour travaux sur des éléments sous tension jusqu’à 1000 V. Utilisation exclusivement avec des composants système VDE HOLEX.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas modifier les outils et les composants.
  • Ne pas combiner avec des composants tiers inappropriés.
  • Ne pas utiliser sur des éléments sous tension de plus de 1000 V.