Douille 6 pans 3/8 pouce, Ouverture: 7mm

Réf.: 637220 7
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
1 480 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 7 mm
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Norme DIN 3124
⌀ côté réception 10,9 mm
Longueur 25 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Avec profil AS-Drive non
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 637220 7
EAN / GTIN 4045197598516
Réf. fabricant 637220 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 6 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces (GARANT: 637232; HOLEX: 637222).