Mandrin à serrage rapide Futuro 16 mm, B 18

Réf.: 636363000
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Mandrins sans clé

Identification et classification

Référence article 636363000
EAN / GTIN 4007430430007
Réf. fabricant 636363000
Article hors catalogue L01750 931
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Serrage sans clé des outils sur les perceuses fixes ou à guidage manuel
  • Lorsque la pression de coupe sur la lame d'alésoir augmente, le mandrin se resserre de lui-même
  • Même après utilisation intensive, le mandrin peut être ouvert facilement à la main
  • Pour utilisation intensive
  • Uniquement pour les machines à rotation à droite
  • Ne convient pas au perçage à percussion

Caractéristique(s):

  • Ø extérieur : 50 mm
  • Poids: 1 kg
  • Filetage femelle: B18
  • Longueur (fermée): 113 mm
  • envergure: 3 - 16 mm
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
Connectez-vous