Description:
A utiliser avec des outils d'actionnement à entraînement carré de 3/8″ ou 1/2″ ou à axe rotatif de Ø 8 mm
La chambre de réception libre laisse suffisamment de place à la bougie et facilite la mise en place, notamment lorsque la place fait défaut.
Le coeur en céramique de la bougie reste intact
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, têtes finement polies, chromé
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
- Diamètre 1 [mm]: 21,5
- Longueur totale [mm]: 64 mm
- Profondeur de la tête 1 [mm]: 7
- Profondeur de la tête 2 [mm]: 30,5
- Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
- Surface: chromé
- Ouverture de clé [mm]: 16,0
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non