Queue cône morse pour mandrin MK 1 / B 12

Réf.: 635104000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur totale 89 mm
Exécution pointe de centrage avec rotation
Logement côté machine MK1
Avec méplats oui
Avec amortissement des chocs non
Poids 0,065 kg
Norme DIN 228
Type de produit corps de base pour pointes de centrage interchangeables

Identification et classification

Référence article 635104000
EAN / GTIN 4007430427717
Réf. fabricant 635104000
Article hors catalogue L01750 781
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Germany, www.metabo.com

Description

Descriere:

  • Călit și rectificat
  • Pentru mandrină de găurit cu conicitate internă
  • Conform DIN 238

Caracteristică:

  • Exterior Ø con Morse: MK 1
  • Con Chuck: B 12
  • Lungimea totală a mandrinei: 89 mm
  • Greutate: 0.065 kg