{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Taille côté sortie, Carré femelle | 3/8 pouce | |
| Angle de reprise min. | 9,5 degré | |
| longueur | 196 mm | |
| Longueur totale | 196 mm | |
| Type de produit | Cliquets | |
| Nombre de dents (cran) | 38 | |
| Changement du sens de rotation via | levier d’inversion | |
| Avec éjecteur | oui | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | Carré femelle | |
| Fonction télescopique | non | |
| Matériau outil | acier au chrome-vanadium | |
| Surface outil | avec chromage | |
| Norme | DIN 3122; DIN 3120-A | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 635025 3/8 | |
| EAN / GTIN | 4062406353964 | |
| Réf. fabricant | 635025 3/8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |