Lame de scie E-Cut Long-Life

Réf.: 63502201250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lames de scies

Identification et classification

Référence article 63502201250
EAN / GTIN 4014586390734
Réf. fabricant 63502201250
Article hors catalogue L00010 4170
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Lame de scie E-Cut Long-Life
  • bi-métal avec denture bois biseautée pour tous les matériaux en bois, en placoplâtre et en plastique. Excellente durée de vie, qualité de coupe élevée et bonne progression de travail. Extrêmement robuste, insensible également aux clous se trouvant dans le bois (jusqu'à env. Ø 4 mm), à la maçonnerie, etc
  • Forme longue et étroite pour une grande profondeur de pénétration. Cannelure pour une vitesse de coupe optimale et une bonne évacuation des copeaux

Caractéristique(s):

  • Largeur 32 mm
  • longueur 78 mm
  • logement SLM
  • lot de 50 pièces