Sécurité d’accès - Porte de fermeture pour protection anti-escalade

Réf.: 63496
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 63496
EAN / GTIN 4031405634961
Réf. fabricant 063496
Article hors catalogue L90240 102531
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Sécurité d’accès - Porte de fermeture pour protection anti-escalade
  • Porte arrière avec revêtement en tôle
  • Verrouillable à l’aide du cadenas fourni (avec deux clés)
  • Fixation possible à gauche et à droite
  • sans dispositif anti-franchissement
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Montage nécessaire: À monter avec un outil
  • Matériau: Acier galvanisé
  • Largeur extérieure: 470 mm
  • Hauteur: 1800 mm