Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 15 pièces, Type: 6

Réf.: 633813 6

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 15 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 633813 6
EAN / GTIN 4045197219244
Réf. fabricant 633813 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Avec douilles 6 pans 637230.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M12.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles: 11 pièces
Réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Rallonges: 2 pièces réf. 75; 240 mm
Cardan: 1 pièce
Cliquet: 1 pièce
Présentation dans: Coffret en plastique ABS