• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 15 pièces, Type: 12

Réf.: 633813 12

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 15 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 633813 12
Réf. fabricant 633813 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Avec douilles 12 pans similaires 637030.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M12.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Livraison:

Douilles: 11 pièces
Réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Rallonges: 2 pièces réf. 75; 240 mm
Cardan: 1 pièce
Cliquet: 1 pièce
Présentation dans: Coffret en plastique ABS