Clé à crochet, DIN 1810 forme A, 16-20 mm

Réf.: 6333990
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés à ergots

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6333990
EAN / GTIN 4010886633397
Réf. fabricant 6333990
Article hors catalogue L60160 2555

Description

Description:

Fabrication conforme DIN 1810 forme A
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 13 mm
  • Hauteur totale [mm]: 4 mm
  • Longueur totale [mm]: 108 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 3,8 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Clé de serrage 1 [mm]: 16-20
  • Largeur/Ø du tourillon: 2,0 mm
  • Hauteur du tourillon: 1,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non