Poignée transversale, 1/4 pouce, Longueur totale: 116mm

Réf.: 633000 116
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
227 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Longueur totale 116 mm
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 633000 116
EAN / GTIN 4018754012329
Réf. fabricant 11070000
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Avec tête coulissante.
Fonctionnement optimal et longue durée de vie grâce à la sélection des matériaux et au forgeage spécial.

Norme:

DIN 3122-A 6,3
Cliquet tout acier robuste, forme courte et étroite. Particulièrement adapté à une utilisation dans des endroits confinés. Avec poignée ergonomique. Coudé à 15°.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.