Insert de clé à chocs 1,1/2″ hexagone 100 mm

Réf.: 6329370
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6329370
EAN / GTIN 4010886632932
Réf. fabricant 6329370
Article hors catalogue L60160 1659

Description

Description:

Utilisation machine, convenant à toutes les visseuses électriques ou pneumatiques courantes
Machine actionnée
En acier spécial GEDORE, bruni
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 40,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1.1/2″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 110,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 140,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 127,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 55,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 110 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: bruni
  • Clé de serrage 1 [mm]: 100
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires