Garde-corps fixe pour longueur de plate-forme 1860 mm

Réf.: 632231
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Longueur main courante 1 850 mm
Largeur main courante 50 mm
Hauteur montants 1 100 mm
Pour largeur de plate-forme 1 860 mm
Matériau aluminium
Type de produit garde-corps latéral

Identification et classification

Référence article 632231
EAN / GTIN 4031405948624
Réf. fabricant 632231
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Augmente la sécurité et le confort lors de l’utilisation de la passerelle
  • Hauteur et taille optimales pour une prise en main et un maintien ergonomiques
  • Veuillez noter que vous avez besoin de deux garde-corps pour chaque plate-forme.
  • Fabriqué conformément aux normes européennes DIN EN ISO 14122 et DIN EN 1004.
  • Ce produit est fabriqué sur commande et ne peut être échangé.
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 50 mm
  • Matériau: Aluminium
  • Longueur de plate-forme: 1860 mm
  • Hauteur du garde-corps: 1100 mm
  • Longueur de l’échafaudage: 1850 mm
  • Garde-corps latéral: rigide