5 lames de scie sabre « heavy wood + metal » 150 x 1,25 mm

Réf.: 631984000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631984000
EAN / GTIN 4007430122919
Réf. fabricant 631984000

Description

Description:

  • Rapides, stables, pour les travaux difficiles, lames de scie sabre > 1,0 mm d'épaisseur

Caractéristique(s):

  • Exécution : conique / fraisée
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : s 611VF
  • Longueur totale: 150 mm
  • Conception du matériau : BIM
  • Matériaux: Bois 10-100 mm / bois avec clous / plastiques / cadres de fenêtre / spécialement pour les coupes plongeantes
  • Description du produit : rapide, stable, pour les travaux lourds, lames de scie sabre > 1,0 mm d'épaisseur
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 3,2-5,1 mm/ 5-8 TPI