Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Douille tournevis 6 pans, 1/4 pouce longue, Hexagonal: 3mm

Réf.: 631730 3

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 631730 3
Réf. fabricant 631730 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Acier au chrome, chromé (résistant à l’écaillement).