5 lames de scie sabre « flexible metal » 225 x 0,9 mm

Réf.: 631494000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631494000
EAN / GTIN 4007430440860
Réf. fabricant 631494000
Article hors catalogue L01750 572

Description

Description:

  • Résistantes à la rupture, flexibles, lames de scie sabre < 1,0 mm d'épaisseur

Caractéristique(s):

  • Exécution : conique / fraisée
  • Epaisseur: 0,9 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: S 1122 BF
  • Longueur totale: 225 mm
  • Conception du matériau : BIM
  • Matériau approprié : tôle 3-8 mm / tubes / profilés Ø 10-175 mm / découpes à ras
  • Description du produit : lames de scie sabre souples résistantes à la rupture < 1,0 mm d'épaisseur
  • Unité de vente: Pas de 5
  • dents: 1,8 mm/ 14 TPI