Burin spatule SDS-plus « professional » 250 x 40 mm

Réf.: 631425000
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631425000
EAN / GTIN 4007430434906
Réf. fabricant 631425000
Article hors catalogue L01750 179

Description

Description:

  • L'acier trempé spécial et le traitement particulier de la surface permettent une longue durée d'utilisation ainsi qu'un travail productif
  • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle
  • Pour l'enlèvement universel de matériaux en grande quantité. Utilisation universelle.

Caractéristique(s):

  • Longueur totale: 250 mm
  • Forme du burin : burin large
  • Largeur de coupe: 40 mm
  • Unité de vente : 1