Carotte HSS Dura 25 avec adaptateur 3/4 in Weldon

Réf.: 63134250075
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Queue: Weldonschaft
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
⌀ nom. DC 25 mm
Revêtement TiN
Type d'outils HSS
Queue Weldonschaft
⌀ de perçage 25 mm
Profondeur de coupe 25 mm
Type de produit Fraises à carotter

Identification et classification

Référence article 63134250075
EAN / GTIN 4014586613628
Réf. fabricant 63134250075
Article hors catalogue L00010 2951
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Carotte HSS Dura 25 avec logement 3/4 in Weldon
  • revêtement de surface TiN pour une durée de vie exceptionnelle et d'excellentes propriétés de glissement
  • dimensions métriques, profondeur de coupe 25 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur de coupe 25 mm
  • Ø de perçage 25 mm