• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Scie cloche HM pour tubes avec logement QuickIN PLUS

Réf.: 63131452010

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article 63131452010
EAN / GTIN 4014586334530
Réf. fabricant 63131452010
Article hors catalogue L00010 2312
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Scie cloche au carbure de tungstène pour tubes avec attachement QuickIN PLUS
  • Apport de carbure de tungstène avec durée de vie optimale lors de l'utilisation sur des matériaux de tubes et des surfaces bombées d'une épaisseur de paroi jusqu'à 4 mm
  • Dimensions métriques, profondeur de coupe 4 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur de coupe 4 mm
  • Ø de perçage 52 mm