• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Carotteuse HM Ultra avec logement QuickIN

Réf.: 63127777010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HM
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
⌀ nom. DC 35 mm
Type d'outils HM
⌀ de perçage 35 mm
Profondeur de coupe 75 mm
Type de produit Outils à trépaner

Identification et classification

Référence article 63127777010
EAN / GTIN 4014586353401
Réf. fabricant 63127777010
Article hors catalogue L00010 1974
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Carotteuse HM Ultra avec attachement QuickIN
  • Durée de vie maximale et excellente performance d'enlèvement de copeaux. Dimensions métriques, profondeur de coupe 75 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur de coupe 75 mm
  • Ø de perçage 35 mm