Assortiment de fraises SP, 8 mm, 6 pièces

Réf.: 631040000
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
Type de produit Fraises à profil constant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631040000
EAN / GTIN 4007430171917
Réf. fabricant 631040000
Article hors catalogue L01750 1763

Description

Description:

  • Contenu : 2 x fraise à rainurer : 8 mm; 12 mm; 1 x fraise à gorge : 12,7 mm, R 6,3mm; 1 x fraise à arrondir avec roulement à billes : 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x fraise à profiler avec roulement à billes : 25 mm; R 4,5 mm; 1 x fraise à rainurer en V 12,7 mm 14°