Set de forets/burins SDS-plus SP 10 pièces

Réf.: 630824000
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630824000
EAN / GTIN 4007430313591
Réf. fabricant 630824000
Article hors catalogue L01750 477

Description

Description:

  • Foret SDS-plus avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure
  • Tête de perçage dynamique en forme de burin
  • Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage
  • Bonne performance de perçage et bonne longévité
  • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle
  • dans un étui souple
  • Ø 5, 5,5, 6, 7, 8, L = 160 mm / Ø 10, 12, 14 mm, L = 210 mm / Burin pointu L =250 mm/ Burin plat Ø 20 x 250 mm