Set de forets/burins SDS-plus SP 5 pièces

Réf.: 630465000
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
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630465000
EAN / GTIN 4061792226517
Réf. fabricant 630465000

Description

Description:

  • Foret SDS-plus avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure
  • Tête de perçage dynamique en forme de burin
  • Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage
  • Bonne performance de perçage et bonne longévité
  • Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle
  • dans une boîte ronde en plastique
  • Contenu : 1 foret marteau Ø 6x160 mm, 8x160 mm, 10x160 mm, 1 burin plat 250 mm et 1 burin pointu 250x20 mm