Coffret de douilles, Low Profile, carré 1/4 pouce 14 pièces, Nombre de pièces: 14

Réf.: 630355 14
Remise
95,62 €
Prix valable jusqu’au 29 mars 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 127 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 14 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-14

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-14 mm
Emballage Coffret en plastique
Longueur 127 mm
Largeur 85 mm
Hauteur 47 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 630355 14
EAN / GTIN 4062406096342
Réf. fabricant 630355 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement résistant en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Avantage(s):

  • Particulièrement adapté aux endroits exigus grâce à la faible hauteur.
  • Gain de place jusqu'à 50% par rapport aux produits classiques.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8.

Livraison:

Douilles 6 pans: 13 pièces réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Cliquet: 1 pièce 630357
Présentation dans: Coffret en plastique ABS