Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de clés à douilles, carré 1/4″ 39 pièces

Réf.: 630300

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 39 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 630300
EAN / GTIN 4045197161710
Réf. fabricant 630300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Coffret en plastique ABS quasi-incassable avec charnières intégrées et nouvelle fermeture rapide, simple d’emploi. Tous les outils sont installés de manière sûre dans un logement en mousse PUR préformée et maintenant efficacement les pièces dans toutes les positions.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M2 − M8
et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M10.
Pour vis Phillips et Pozidriv avec filetage M2 − M6, vis à fente avec filetage M2 − M4
et pour vis TORX® femelles avec filetage M2,5 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

Douilles 6 pans: 12 pièces 631029 réf. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Embouts 6 pans C 6,3 avec bague de maintien: 5 pièces similaires 675240 réf. 3; 4; 5; 6; 8
Embouts pour Phillips C 6,3: 3 pièces 675310 réf. 1; 2; 3
Embout Pozidriv C 6,3: 1 pièce 675320 réf. 2
Embouts pour vis à fente C 6,3: 4 pièces 675250
Réf. 3; 4; 5,5; 6,5
Embouts pour Torx® C 6,3: 8 pièces 675340
Réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Embout porte-outils: 1 pc. similaire
676800 réf. 4/4
Poignée emmanchée: 1 pièce 632830
Rallonges: 2 pièces 632430
Réf. 50; 100
Cardan: 1 pièce 633530
Cliquet: 1 pièce 632030
Présentation dans: Boîtier en plastique ABS avec fermeture rapide