{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
| Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans | 4-13 mm | |
| Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans | 3-8 mm | |
| Emballage | Boîtier en plastique ABS avec fermeture rapide | |
| Longueur | 257 mm | |
| Largeur | 147 mm | |
| Hauteur | 45 mm | |
| Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans; Clé 6 pans; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente; Tournevis pour vis TORX® | |
| Degré de remplissage d'un tiroir en G | 5×10 | |
| Type de produit | Clé à douilles |
| Référence article | 630299 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406060275 | |
| Réf. fabricant | 630299 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |