• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Adaptateur, Type: 4/4

Réf.: 676800 4/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 932 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Logement pour embouts: D 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Logement pour embouts D 6,3
Longueur totale 25 mm
6 pans creux C 6,3 (1/4 pouce)
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 676800 4/4
EAN / GTIN 4045197250506
Réf. fabricant 676800 4/4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Pour raccorder des embouts à des manches universels ou des tournevis avec carré 1/4, 3/8 ou 1/2 pouce.
Avec ressort de retenue; pour outils à commande manuelle.